Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM - 1
Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM - 2
Abisolierzange - ABISOZANG-JB-160MM - 3

Abisolierzange

ABISOZANG-JB-160MM

Art.-Nr. 071401 550

EAN 4050642335240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange

Art.-Nr. 071401 550

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung

Hochwertiger Werkzeug-Stahl


Lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen.



Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter



Selbsttätiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder



Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform


Angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung.



Einstellschraube: mit Rändelmutter fixierbar



Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt



Gelenk: eingelegt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Drahtdurchmesser max. (Ø)

5 mm

Drahtquerschnitt max.

10 mm²

Oberfläche

Verchromt

Länge Zoll

6 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen